Kabeláž vozidla FLY
Kabeláž vozidla FLY
AUTOKABEL ROZVODNY CERVENA
Obj. č. 077011121
EAN 4011231766333
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Balený tovar
- Menovité napätie: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Vonkajší plášť z PVC
- Bez obsahu silikónu, kadmia a olova
V súlade s normou/podobné norme DIN/ISO 6722
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu | 10,0 mm² |
Farba | Červená |
Vonkajší priemer | 6,3 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 70 °C |