Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kabeláž vozidla FLY - AUTOKABEL ROZVODNY CIERNA Kabeláž vozidla FLY - AUTOKABEL ROZVODNY CIERNA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kabeláž vozidla FLY - AUTOKABEL ROZVODNY CIERNA - 1
Kabeláž vozidla FLY - AUTOKABEL ROZVODNY CIERNA - 2

Kabeláž vozidla FLY

AUTOKABEL ROZVODNY CIERNA

Obj. č. 07701135

EAN 4011231766470

Cena za zvolené balenie
Kabeláž vozidla FLY

Obj. č. 07701135

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Balený tovar
  • Menovité napätie: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Vonkajší plášť z PVC

  • Bez obsahu silikónu, kadmia a olova

V súlade s normou/podobné norme DIN/ISO 6722

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu

50 mm²

Farba

Čierna

Vonkajší priemer

12,0 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 70 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie