Kabeláž vozidla, jednožilová, dvojitá izolácia FLRYY
Autokábel FLRYY, jednožilový s dvojitou izoláciou
KABEL DVOJIZOLOVANY CIERNA
Obj. č. 0770201
EAN 4011231766968
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na plastovom navijaku pre navíjací systém ORSY® 10
- Vonkajší plášť z PVC, čierny
- Menovité napätie: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Bez obsahu silikónu, kadmia a olova
V súlade s normou/podobné norme DIN/ISO 6722
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet žíl | 1 KS |
Prierez drôtu | 1,5 mm² |
Menovitý prierez kábla | 1 × 1,5mm² |
Farba | Červená, Čierna |
Vonkajší priemer | 3,6 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 70 °C |