Káblová koncovka, rozdeľovač
Plochý zasúvací odbočovač
ROZDVOJKA PLOCHA PRIEHL 4POLY-6,3X0,8MM
Obj. č. 055512
EAN 4011231454902
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh pripojenia | 1. strana: 2 prípojky, 2. strana: 2 prípojky |
Šírka konektora | 6,3 mm |
Menovité napätie max. | 300 V/AC |
Teplotný rozsah použitia max. | 75 °C |
DĺžkaxŠírka | 50 x 20,5 mm |