Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová membránová priechodka, CR

Káblová membránová priechodka s dvoj. prírubou, CR

Obj. č. 0561660219
EAN 4061975382337
Cena za zvolené balenie
Káblová membránová priechodka, CR

Obj. č. 0561660219

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Membránová priechodka s dvojitou prírubou, CR
  • Polychloroprén – syntetický elastomér

  • Vnútorná membrána

  • Na utesnenie káblových výstupov

  • Dobrá odolnosť voči starnutiu

  • Dobrá odolnosť voči ozónu

  • Dobré izolačné vlastnosti

  • Vynikajúca elasticita

  • Pomerne dobrá odolnosť voči oleju

  • Mäkkosť rôznych stupňoch tvrdosti možná od 40 až po 70 pre výbežok A

  • Súlad s normou RoHS
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d)

21 mm

Vŕtanie (D1)

28 mm

Vonkajší priemer (D)

35 mm

Montážna hrúbka (h1)

4 mm

Výška (H)

10 mm

Farba

Čierna

Hrúbka membrány (M)

3 mm

Materiál

Neoprén

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Neobsahuje silikón.

Nie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

ISO

3302

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 90 °C

Odolnosť proti

Ozón (dobré), Olej (obmedzený)

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie