Káblová páska BT PA
CBLTIE-METLATCH-BLCK-BT1.5I-M0-3,6X155MM
Obj. č. 5630000347
EAN 4061975258915
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hlavička sa vyznačuje jedinečným patentovaným okrúhlym dizajnom a hladkými hranami
- Uzamykací kolík z nehrdzavejúcej ocele zaisťuje konzistentný výkon
- Spoľahlivosť a plynulé nastavenie v celom rozsahu zväzku
- Vysoká pevnosť a ľahké uťahovanie
- Zakrivený hrot možno jednoducho nadvihnúť z plochých povrchov a pracovať rýchlejšie
- Kovový jazýček so západkou z nemagnetickej nehrdzavejúcej ocele
- Bez ostrých okrajov
- Mimoriadne vysoké zadržiavacie sily
- Neutrálna: na použitie v interiéri
- Čierna: Odolná voči UV a poveternostným vplyvom
Hárky údajov(X)
- Konštrukcia skriňového rozvádzača
- Montáž
- Výroba vozidiel
- Autoservisy
- Údržbárske dielne
- Konštrukcia výťahu
- a ďalšie aplikácie
Šírka | 3,6 mm |
Dĺžka | 155 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 0,8-38 mm |
Ťažná sila max. | 178 N |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Farba | Čierna |
Verzia | So zakriveným hrotom |