Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová páska KBL 1 vyrobené z polyamidu s plastovou západkou, schválenie UL, farebné

STAHOVACIA PASKA CERVENA 3,6X200MM

Obj. č. 0502410013

EAN 4068362235757

Cena za zvolené balenie
Káblová páska KBL 1 vyrobené z polyamidu s plastovou západkou, schválenie UL, farebné

Obj. č. 0502410013

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spoľahlivé farebné káblové pásky na jednoduchú identifikáciu a rýchlu organizáciu káblov v interiéri aj exteriéri.
  • Vysoká priemyselná kvalita na zaistenie dlhej a spoľahlivej životnosti. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

  • Farebne označené káblové pásky predstavujú ideálny spôsob označovania na jednoduchú organizáciu a identifikáciu rôznych káblov alebo vodičov.

  • Vyrobené z vysoko kvalitného materiálu PA 6.6 (polyamid 6.6), ktorý je známy svojou vysokou pevnosťou a odolnosťou.

  • Vnútorné ozubenie na páske na bezpečné uchytenie zoskupených káblov.

  • Bez obsahu silikónu a halogénov.

  • Možno nainštalovať priamo manuálne, nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje.

Testované v súlade s normou EN 62275, IEC 62275, UL 62275.

Káblové pásky odolné voči UV žiareniu zodpovedajú norme ISO 4892-2: Plasty − Metódy vystavenia laboratórnym svetelným zdrojom − Časť 2: Xenónové lampy. Pre káblové pásky odolné voči UV žiareniu sa podľa noriem IEC 62275, EN 62275 a UL 1565 vyžaduje pri tejto skúšobnej metóde 1000 hodín ožarovania alebo poveternostných vplyvov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Káblové pásky KBL 1 sú dostupné v rôznych farbách a sú ideálne na rýchlu organizáciu a identifikáciu káblov, hadíc, potrubí a iných predmetov v interiéri aj exteriéri, ktoré vyžadujú dočasné označenie.

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Farba

Červená

Šírka

3,6 mm

Dĺžka

200 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

2-53 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Teplota spracovania min./max.

-20 do 85 °C

Min. sila v ťahu

178 N

Odolnosť proti UV žiareniu

Yes, up to 1000 hours

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

S pomôckou na prevliekanie

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie