Káblová páska KBL 1 vyrobené z polyamidu s plastovou západkou, schválenie UL, farebné
STAHOVACIA PASKA ORANZOVA 3,6X200MM
Obj. č. 0502420013
EAN 4068362235764
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká priemyselná kvalita na zaistenie dlhej a spoľahlivej životnosti. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
- Farebne označené káblové pásky predstavujú ideálny spôsob označovania na jednoduchú organizáciu a identifikáciu rôznych káblov alebo vodičov.
- Vyrobené z vysoko kvalitného materiálu PA 6.6 (polyamid 6.6), ktorý je známy svojou vysokou pevnosťou a odolnosťou.
- Vnútorné ozubenie na páske na bezpečné uchytenie zoskupených káblov.
- Bez obsahu silikónu a halogénov.
- Možno nainštalovať priamo manuálne, nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje.
Testované v súlade s normou EN 62275, IEC 62275, UL 62275.
Káblové pásky odolné voči UV žiareniu zodpovedajú norme ISO 4892-2: Plasty − Metódy vystavenia laboratórnym svetelným zdrojom − Časť 2: Xenónové lampy. Pre káblové pásky odolné voči UV žiareniu sa podľa noriem IEC 62275, EN 62275 a UL 1565 pomocou tejto skúšobnej metódy vyžaduje 1000 hodín ožarovania alebo poveternostných vplyvov.
Hárky údajov(X)
Káblové pásky KBL 1 sú dostupné v rôznych farbách a sú ideálne na rýchlu organizáciu a identifikáciu káblov, hadíc, potrubí a iných predmetov v interiéri aj exteriéri, ktoré vyžadujú dočasné označenie.
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Oranžová |
Šírka | 3,6 mm |
Dĺžka | 200 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 2-53 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Teplota spracovania min./max. | -20 do 85 °C |
Min. sila v ťahu | 178 N |
Odolnosť proti UV žiareniu | Yes, up to 1000 hours |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S pomôckou na prevliekanie |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V2 |