Káblová páska KBL MZUV vyrobená z polyamidu s kovovým jazýčkom, odolná voči UV žiareniu, čierna
PASKA VIAZACIA KABLOVA KOV JAZYK-3,6X140
Obj. č. 0502271121
EAN 4099618351907
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolnosť voči korózii
- Patentované antimagnetické zatváranie s kovovou západkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele typu 316
- Vynikajúce vlastnosti pri zväzovaní aj v tých najnáročnejších podmienkach, ako je napr. vlhkosť, teplo, chlad atď.
- Plynule nastaviteľná, pevná a odolná voči vibráciám a vonkajším vplyvom
- Vhodné na vnútorné aj vonkajšie aplikácie
Žiadne ostré hrany a bezpečné uchytenie
- Zaoblený a hladký vonkajší povrch, aby sa zabránilo poškodeniu izolácie káblov atď.
- Hladké telo bez zubov alebo drážok navyše znižuje počet príliš namáhaných bodov
- Ľahká textúra na vnútornej strane pásky zaisťuje, že páska pevne sedí na zväzku káblov
Rýchla inštalácia a jednoduchá manipulácia
- Mierne zahnutý, špicatý koniec pásky a jednodielne klinové uzavretie
- Zavádzacia pomôcka so zahnutými koncami 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne nástroje
Zvýšená bezpečnosť pre používateľa
- Vyššia pevnosť v ťahu v porovnaní so štandardnými káblovými páskami s plastovými jazýčkami
Praktické balenie pre vybrané rozmery
- Otváranie bez použitia nástrojov vďaka perforácii
- Opakovane uzatvárateľné balenie so zipsovacím zapínaním
- S euro dierovaním
- Postupujte opatrne pri používaní silných minerálnych kyselín a/alebo oxidačných chemických látok, najmä pri vysokých teplotách
- Nie je odolné voči minerálnym kyselinám a/alebo oxidačným chemickým látkam
Káblové pásky odolné voči UV žiareniu zodpovedajú norme ISO 4892-2: Plasty − o syntetickom ožarovaní alebo poveternostných vplyvoch v zariadeniach − časť 2: xenónové lampy. Pre káblové pásky odolné voči UV žiareniu sa podľa noriem IEC 62275, EN 62275 a UL 1565 pomocou tejto skúšobnej metódy vyžaduje 1 000 hodín ožarovania alebo poveternostných vplyvov.
Súčasťou tohto skúšobného postupu je krátky test. Z výsledkov tohto testu nie je možné odvodiť skutočnú životnosť káblových pások pri ožarovaní alebo poveternostných vplyvoch s UV svetlom.
Stupeň korelácie medzi krátkymi testami s laboratórnymi svetelnými zdrojmi a skutočným pôsobením externých zdrojov svetla pri reálnych prevádzkových podmienkach môže narušiť mnoho faktorov:
a) Rozdiely v spektrálnom rozložení laboratórnych svetelných zdrojov a denného svetla
b) Dĺžka pôsobenia poveternostných vplyvov a žiarenia, počas ktorého sa pretrvávajúce poveternostné vplyvy alebo ožarovanie svetlom z laboratórneho svetelného zdroja bez tmavých období používajú
c) Podmienky poveternostných vplyvov alebo ožarovania, pri ktorých nastávajú veľmi časté zmeny medzi vysokou a nízkou skúšobnou teplotou alebo nerealistické teplotné šoky
d) Nerealisticky vysoké alebo nízke úrovne vlhkosti
e) Neprítomnosť biologických alebo znečisťujúcich látok.
Hárky údajov(X)
Na vnútorné a vonkajšie použitie, napríklad:
- Fotovoltaické systémy
- Konštrukcia skriňového rozvádzača
- Elektroinštalácie a stavebné inštalácie
- Výroba vozidiel
- Autoservisy
- Údržbárske dielne
Šírka | 3,6 mm |
Dĺžka | 140 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 2-35 mm |
Min. sila v ťahu | 178 N |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do +105 °C |
Materiál | PA 6.6 V-2 – polyamide |
Horľavá látka | V2 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Yes, up to 1000 hours |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Farba | Čierna |
Verzia | S pomôckou na prevliekanie |