Káblová páska KBL1 PA, plas. západka, schv., far.
STAHOVACIA PASKA ZLTA 3,6X200MM
Obj. č. 0502430013
EAN 4068362235788
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Žltá |
Šírka | 3,6 mm |
Dĺžka | 200 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 2-53 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Teplota spracovania min./max. | -20 do 85 °C |
Min. sila v ťahu | 178 N |
Odolnosť proti UV žiareniu | Yes, up to 1000 hours |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S pomôckou na prevliekanie |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V2 |