Káblová páska PA4.6
Káblová páska PA4.6
Obj. č. 5630000493
EAN 4061975505552
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plastovou západkou, tepelne stabilizovaná do 130 °C
- Káblové pásky pre prevádzkové teploty do +130 °C
- Nízka tvorba dymu v prípade požiaru
- Vnútorné zúbky na bezpečné zaistenie
- Zvýšená absorpcia vody
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | PA 4.6 – polyamid |
Farba | Prírodná |
Šírka | 3,6 mm |
Dĺžka | 150 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 3,5-36 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 130 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Horľavá látka | V2 |