Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová páska PA4.6

Káblová páska PA4.6

Obj. č. 5630000497

EAN 4061975505590

Cena za zvolené balenie
Káblová páska PA4.6

Obj. č. 5630000497

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S plastovou západkou, tepelne stabilizovaná do 130 °C
  • Káblové pásky pre prevádzkové teploty do +130 °C

  • Nízka tvorba dymu v prípade požiaru

  • Vnútorné zúbky na bezpečné zaistenie

  • Zvýšená absorpcia vody
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PA 4.6 – polyamid

Farba

Prírodná

Šírka

4,8 mm

Dĺžka

380 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

3,5-106,7 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 130 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Horľavá látka

V2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie