Káblová páska PLT-300 PA
CBLTIE-PA-BLCK-PLT1M-M300-2,5X99MM
Obj. č. 5630000432
EAN 4061975269591
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tepelne stabilizované káblové pásky na nepretržité použitie pri teplote +115 °C
- Odolná voči UV a poveternostným vplyvom
- Jednodielna konštrukcia na zaistenie konzistentného výkonu a spoľahlivosti
- Zatvorenie káblovej pásky si vyžaduje minimálnu námahu pri použití v akomkoľvek priemysel
- Zakrivený hrot možno jednoducho nadvihnúť z plochých povrchov a rýchlo zaistiť
- Dlhá životnosť
- Odolná voči olejom, mazivám, automobilovým palivám a mnohým organickým látkam
Hárky údajov(X)
- Solárne a fotovoltické systémy
- Výroba vozidiel
- Strešné konštrukcie
- a ďalšie aplikácie
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Čierna |
Šírka | 2,5 mm |
Dĺžka | 99 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 1,5-22 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 115 °C |
Min. sila v ťahu | 80 N |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | So zakriveným hrotom |
Horľavá látka | V2 |