Káblová páska PLT-76 E/TFE
CBLTIE-E/TFE-BLUE-PLT1M-M76-2,5X102MM
Obj. č. 5630000480
EAN 4061975279286
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká úroveň odolnosti voči nasledovnému: UV žiarenie; chemické látky; rádioaktívne žiarenie; vysoké a nízke teploty
- Jednodielna konštrukcia pre konzistentný výkon a spoľahlivosť
- Zatvorenie káblovej pásky si vyžaduje minimálnu námahu pri použití v akomkoľvek priemysel
- Zakrivený hrot možno jednoducho nadvihnúť z plochých povrchov a rýchlo zaistiť
- Dlhá životnosť
- Nie sú hygroskopické
Hárky údajov(X)
- Rafinérie
- Jadrové elektrárne
- Letectvo
- Strojárstvo
- Potravinársky priemysel
- a ďalšie aplikácie
Materiál | ETFE |
Farba | Modrá |
Šírka | 2,5 mm |
Dĺžka | 102 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 3,3-22 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 170 °C |
Min. sila v ťahu | 80 N |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | So zakriveným hrotom |
Horľavá látka | V0 |