Káblová páska PLT PA
CBLTIE-PA-NAT-PLT1M-C-2,5X99MM
Obj. č. 5630000104
EAN 4061975248886
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Všestranné káblové pásky pre množstvo aplikácií
- Jednodielna konštrukcia pre konzistentný výkon a spoľahlivosť
- Zatvorenie káblovej pásky si vyžaduje minimálnu námahu pri použití v akomkoľvek priemysel
- Zakrivený hrot možno jednoducho nadvihnúť z plochých povrchov a rýchlo zaistiť
- Dlhá prevádzková životnosť
- Odolná voči olejom, mazivám, automobilovým palivám a mnohým organickým látkam
- Neutrálna: Na vnútorné použitie
- Čierna: Odolná voči UV a poveternostným vplyvom
Hárky údajov(X)
- Konštrukcia skriňového rozvádzača
- Montáž
- Výroba vozidiel
- Autoservisy
- Údržbárske dielne
- Konštrukcia výťahov
- a ďalšie aplikácie
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Prírodná |
Šírka | 2,5 mm |
Dĺžka | 99 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 1,5-22 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Min. sila v ťahu | 80 N |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | So zakriveným hrotom |
Horľavá látka | V2 |