Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová páska Typ 1

Káblová viazacia páska, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC PRE MBENZ PLAST

Obj. č. 050012463

EAN 4038898796534

Cena za zvolené balenie
Káblová páska Typ 1

Obj. č. 050012463

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 700 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick, problem-free and reliable bundling of cables, cable harnesses, hoses
  • Pripevnenie pomocou nitu v otvore alebo vopred vyrazenom otvore a následné použitie pásky na zaistenie káblov spolu atď.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zväzovanie káblov a upevnenie k plechu.

Priemer káblového zväzku min./max.

15-40 mm

Priemer otvoru min./max.

6,9-7,1 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,8-2,2 mm

Dĺžka

160 mm

Šírka

9 mm

Materiál

PA 12 – polyamid

Farba

Čierna

Originálne číslo náhradného dielu

A1149970290

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie