Káblová páska na montáž do jedného otvoru
Špeciálna káblová páska na mont. do jedného otvoru
PASKA STAHOVACIA SPECIAL CIERNA2,4X140
Obj. č. 05023110
EAN 4011231434621
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálna káblová viazacia páska s 90° vložením
- Montáž do jedného otvoru možná bez skrutiek alebo lepidla
- Žiadne náklady na ďalšie montážne prvky
Bezpečné uchytenie káblových zväzkov
Vnútorné zúbkovanie na páske
Rýchle a jednoduché vytváranie závitu
Ohýbateľné konce káblovej viazacej pásky
Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne nástroje
Aplikácia rukou
Hárky údajov(X)
Konštrukcia vozidiel, elektroinštalácie, autoservisy a výrobné dielne
Šírka pásu (B) | 2,4 mm |
Dĺžka (L) | 140 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. (Ø) | 1,6-32 mm |
Priemer otvoru min. | 2,5 mm |
Priemer otvoru max. | 3,8 mm |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Farba | Čierna |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |