Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová páska na montáž do jedného otvoru

Špeciálna káblová páska na mont. do jedného otvoru
PASKA STAHOVACIA SPECIAL CIERNA7,6X376

Obj. č. 05023510

EAN 4011231434706

Cena za zvolené balenie
Káblová páska na montáž do jedného otvoru

Obj. č. 05023510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S tvarovanou, pohyblivou zaisťovacou hlavou na 90° vloženie pásky

Špeciálna káblová viazacia páska s 90° vložením


  • Montáž do jedného otvoru možná bez skrutiek alebo lepidla

  • Žiadne náklady na ďalšie montážne prvky


Bezpečné uchytenie káblových zväzkov


Vnútorné zúbkovanie na páske



Rýchle a jednoduché vytváranie závitu


Ohýbateľné konce káblovej viazacej pásky



Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne nástroje


Aplikácia rukou


Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Konštrukcia vozidiel, elektroinštalácie, autoservisy a výrobné dielne

Šírka pásu (B)

7,6 mm

Dĺžka (L)

376 mm

Priemer káblového zväzku min./max. (Ø)

1,6-102 mm

Priemer otvoru min.

8,0 mm

Priemer otvoru max.

10,2 mm

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Farba

Čierna

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Originálne číslo náhradného dielu

001 997 8490

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie