Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová páska na suchý zips

Upevňovací suchý zips, káblový páskový
PASKA NA KABLE L200MM-W20MM

Obj. č. 0894850020

EAN 4050642553187

Cena za zvolené balenie
Káblová páska na suchý zips

Obj. č. 0894850020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zväzovanie, spájanie a usporiadanie káblov alebo optických káblov napr. v elektrotechnickom, elektronickom alebo automobilovom priemysle, pri výrobe strojov, zariadení alebo výstavných stánkov, v eventovej technike alebo v kanceláriách, dielňach alebo laboratóriách.
  • Veľmi vysoká kvalita, hustý materiál suchého zipsu zabezpečujúci spoľahlivé utesnenie

  • Veľký počet cyklov otvárania a zatvárania umožňuje pásku použiť viackrát, napr. pre káblové zostavy, ktoré sa dodatočne menia alebo rozširujú

  • Káblové pásky s vopred vyrazenými otvormi sa dajú z kotúča rýchlo odstrániť ručne

  • Chráni povrchy
Upozornenie

Páska nie je vhodná na zabezpečenie položiek pri preprave.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zväzovanie, spájanie a usporiadanie káblov alebo optických káblov napr. v elektrickom, elektronickom alebo automobilovom priemysle, pri výrobe strojov, zariadení alebo výstavných stánkov, v eventovej technike alebo v kanceláriách, dielňach alebo laboratóriách.

Materiál

Polypropylén/velúr

Farba

Čierna

Dĺžka

200 mm

Šírka

20 mm

Hrúbka

1,35 mm

Teplotná odolnosť max.

150 °C

Pevnosť v šmyku min.

7 N/cm²

Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne min.

120 N/cm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie