Káblová páska na suchý zips
Upevňovací suchý zips, káblový páskový
PASKA NA KABLE L330MM-W20MM
Obj. č. 0894850021
EAN 4050642553194
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi vysoká kvalita, hustý materiál suchého zipsu zabezpečujúci spoľahlivé utesnenie
- Veľký počet cyklov otvárania a zatvárania umožňuje pásku použiť viackrát, napr. pre káblové zostavy, ktoré sa dodatočne menia alebo rozširujú
- Káblové pásky s vopred vyrazenými otvormi sa dajú z kotúča rýchlo odstrániť ručne
- Chráni povrchy
Páska nie je vhodná na zabezpečenie položiek pri preprave.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na zväzovanie, spájanie a usporiadanie káblov alebo optických káblov napr. v elektrickom, elektronickom alebo automobilovom priemysle, pri výrobe strojov, zariadení alebo výstavných stánkov, v eventovej technike alebo v kanceláriách, dielňach alebo laboratóriách.
Materiál | Polypropylén/velúr |
Farba | Čierna |
Dĺžka | 330 mm |
Šírka | 20 mm |
Hrúbka | 1,35 mm |
Teplotná odolnosť max. | 150 °C |
Pevnosť v šmyku min. | 7 N/cm² |
Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne min. | 120 N/cm |