Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová priechodka CR

Káblová priechodka s dvojitou prírubou, neoprén

Obj. č. 0561660025
EAN 4056807156613

Cena za zvolené balenie
Káblová priechodka CR

Obj. č. 0561660025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obojstranný polychloroprén
  • Polychloroprén – syntetický elastomér

  • Dobrá odolnosť voči starnutiu

  • Dobrá odolnosť voči ozónu

  • Dobré izolačné vlastnosti

  • Vynikajúca elasticita

  • Pomerne dobrá odolnosť voči oleju

  • Shore A 60 +/-5

  • Súlad s normou RoHS
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d)

4.8 mm

Vŕtanie (D1)

8.5 mm

Vonkajší priemer (D)

12 mm

Montážna hrúbka (h1)

2 mm

Výška (H)

5 mm

Farba

Čierna

Materiál

Neoprén

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

ISO

3302

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie