Káblová priechodka EPDM
RUBBER-SLEEV-EPDM-GREY-M9-5-7MM
Obj. č. 0561660274
EAN 4061975382887
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d) | 7 mm |
Vŕtanie (D1) | 16 mm |
Vonkajší priemer (D) | 21 mm |
Montážna hrúbka (h1) | 4 mm |
Výška (H) | 17,8 mm |
Farba | Čierna |
Vhodnosť pre hrúbku steny min./max. | 1-4 mm |
Vnútorný priemer min./max. | 5-7 mm |
Materiál | EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk) |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje silikón. | Nie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
ISO | 3302 |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 110 °C |
Odolnosť proti | Ozón (dobré), Olej (obmedzený) |