Káblová priechodka, obojstranná
Káblová priechodka, dvojitá príruba
Obj. č.
056166613
EAN 4038898753469
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť voči korózii, poveternostným vplyvom (UV žiarenie, ozón), kyselinám a slabým žieravinám, krátkodobému zmáčaniu olejom a rozpúšťadlám (napr. palivám)
- Teplotný rozsah: -40 °C až +120 °C
- Tolerancie podľa normy ISO 3302-1 M2
- Materiál: Guma EPDM
- Farba: čierna
Spĺňa požiadavky smernice ROHS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d) | 8 mm |
Vŕtanie (D1) | 10 mm |
Vonkajší priemer (D) | 10 mm |
Montážna hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Výška (H) | 15 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk) |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
ISO | 3302 |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 120 °C |