Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová priechodka, obojstranná

Káblová priechodka, dvojitá príruba
PRIECHODKA KABLOVA DVOJSTR 10X12X18MM

Obj. č. 05616650

EAN 4011231474504

Cena za zvolené balenie
Káblová priechodka, obojstranná

Obj. č. 05616650

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Odolnosť voči korózii, poveternostným vplyvom (UV žiarenie, ozón), kyselinám a slabým žieravinám, krátkodobému zmáčaniu olejom a rozpúšťadlám (napr. palivám)

  • Teplotný rozsah: -40 °C až +120 °C

  • Tolerancie podľa normy ISO 3302-1 M2

  • Materiál: Guma EPDM

  • Farba: čierna

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d)

10 mm

Vŕtanie (D1)

12 mm

Vonkajší priemer (D)

18 mm

Montážna hrúbka (h1)

1 mm

Výška (H)

8 mm

Farba

Čierna

Materiál

EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk)

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

ISO

3302

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 120 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie