Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová rozvádzacia skriňa VDE Q4

Káblová rozvodová skriňa Q4
EL.KRABICA-VDE-SEDA-IP20-56X40X23MM

Obj. č. 097505046

EAN 4048539488414

Cena za zvolené balenie
Káblová rozvádzacia skriňa VDE Q4

Obj. č. 097505046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S externými upevňovacími plieškami

Podľa normy DIN EN 60598 (VDE 0711)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zavesenie závesných svetiel

Dĺžkaxšírkaxvýška

56 x 40 x 23 mm

Počet prívodov vedenia

4 KS

Druh krytia IP

IP 20

Menovité napätie

400 V/AC

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 40 °C

Farba

Žiarivá sivá, podobná RAL 7035

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie