Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová rozvádzacia skriňa VDE W12

Káblová rozvádzacia skriňa VDE W12
KABL.KRABICA DO VLH.P.-VDE-SEDA-IP54-85X

Obj. č. 09750504

EAN 4024835046657

Cena za zvolené balenie
Káblová rozvádzacia skriňa VDE W12

Obj. č. 09750504

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vrátane nástroja na otvory a zátok na zatvorenie predtým otvorených vstupných otvorov

S vonkajšími upevňovacími pútkami (priečny a pozdĺžny otvor na neskoršie úpravy)

Podľa normy DIN EN 60670 (VDE 0606)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Označenie napájacieho obvodu bezpečnostného osvetlenia (obj. č. 097505041)

Dĺžkaxšírkaxvýška

85 x 85 x 37 mm

Farba

Žiarivá sivá, podobná RAL 7035

Počet prívodov vedenia

12 KS

Druh krytia IP

IP 54

Menovité napätie

400 V/AC

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 40 °C

Materiál dolného dielu

polyetylén

Materiál horného dielu

PP – polypropylén

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie