Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová rozvádzacia skriňa VDE W12

Káblová rozvádzacia skriňa VDE W12
KABL.KRABICA DO VLH.P.-VDE-SEDA-IP54-BEF

Obj. č. 0975050401

EAN 4038898081678

Cena za zvolené balenie
Káblová rozvádzacia skriňa VDE W12

Obj. č. 0975050401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vrátane nástroja na otvory a zátok na zatvorenie predtým otvorených vstupných otvorov

S vonkajšími upevňovacími pútkami (priečny a pozdĺžny otvor na neskoršie úpravy)

Podľa normy DIN EN 60670 (VDE 0606)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Označenie napájacieho obvodu bezpečnostného osvetlenia (obj. č. 097505041)

Dĺžkaxšírkaxvýška

85 x 85 x 37 mm

Farba

Žiarivá sivá, podobná RAL 7035

Počet prívodov vedenia

12 KS

Druh krytia IP

IP 54

Menovité napätie

400 V/AC

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 40 °C

Materiál dolného dielu

polyetylén

Materiál horného dielu

PP – polypropylén

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obsahuje Káblová rozvádzacia skriňa VDE W12:
2 x
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, oceľ, pozinkovaná, modrá S kombinovanou drážkou

SKRUTKA-SOS-SZ-Z2-(A2K)-4,5X45

Množstvo: 2 x
2 x
Plastová viacúčelová kotva SHARK bez nákružku

ROZPERKA PLASTOVA BEZ GOLIERA

Popis: Univerzálne kotvy na upínanie do takmer všetkých stavebných materiálov vďaka nízkemu rozsahu zaťaženia
Množstvo: 2 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie