Káblová rozvádzacia skriňa VDE WFK 1
Káblová rozvádzacia skriňa VDE WFK 1
ROZVODNA SKRINKA-80X80X51MM
Obj. č.
0975050110
EAN 4038898847625
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1156572.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50054.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50657.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So samotesniacimi vstupnými otvormi s mäkkou membránou
- Veľká spojovacia plocha
- Veľmi robustné riešenie (odolné voči nárazom a nerozbitné)
- Skrutky z nehrdzavejúcej ocele Plastofast na bezpečné uchytenie krytu
Podľa normy DIN EN 60670 (VDE 0606)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Chránené exteriérové inštalácie podľa normy DIN VDE 0100-737, v interiéroch
![]() | |
Verzia | Bez svorky |
Prierez kábla max. | 2.5 mm² |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 80 x 80 x 51 mm |
Počet prívodov vedenia | 7 KS |
Počet prívodov vedenia v podlahe | 1 KS |
Druh krytia IP | IP 65 |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Menovité napätie | 690 V/AC |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 40 °C |
Farba | Žiarivá sivá, podobná RAL 7035 |
Materiál | Polystyrén – PS |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!