Káblová rozvádzacia skriňa VDE WFK 4
Káblová rozvádzacia skriňa VDE WFK 4
KABL.KRABICA DO VLH.P.-VDE-KLE-WFK4-IP65
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1156572.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50054.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50657.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľká spojovacia plocha
- Veľmi robustné riešenie (odolné voči nárazom a nerozbitné)
- Skrutky z nehrdzavejúcej ocele Plastofast na bezpečné uchytenie krytu
Podľa normy DIN EN 60670 (VDE 0606)
Hárky údajov(X)
Chránené exteriérové inštalácie podľa normy DIN VDE 0100-737, v interiéroch
![]() | |
Verzia | S vysokou skrutkovou svorkou |
Prierez kábla max. | 10 mm² |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 140 x 140 x 75 mm |
Počet prívodov vedenia | 10 KS |
Počet prívodov vedenia v podlahe | 2 KS |
Druh krytia IP | IP65/IP54 |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Menovité napätie | 690 V/AC |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 40 °C |
Farba | Žiarivá sivá, podobná RAL 7035 |
Materiál | Polystyrén – PS |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!