Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová rozvodná skriňa W-BOX VDE

KRABICA-VDE-W-BOX-2,5SMM-SIVA-87X87X52MM

Obj. č. 5604011025

EAN 4068362150500

Cena za zvolené balenie
Káblová rozvodná skriňa W-BOX VDE

Obj. č. 5604011025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mäkké TPE membrány so samotesnením umožňujú rýchly a jednoduchý vstup káblov
  • Stupeň krytia IP66 na zaistenie spoľahlivej ochrany proti prachu a vode

  • Odstrániteľné membrány TPE na jednoduchú inštaláciu káblových priechodiek

  • Veľký priestor na spájanie na zaistenie pohodlnej práce

  • Stredové označenie na presné zarovnanie puzdra

  • Odolný voči nárazom a mimoriadne robustný materiál puzdra

  • Skrutky z nehrdzavejúcej ocele (V2A) na kryte na bezpečné upevnenie krytu

  • Odolné voči UV žiareniu a amoniaku (testované spoločnosťou DLG)

  • Vyrobené v Nemecku
Upozornenie

Uťahovací moment skrutiek na kryte: 1,2 Nm

Podľa DIN EN 60670 (VDE 0606)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vnútorné a chránené vonkajšie priestory

  • Poľnohospodárstvo (vďaka odolnosti voči amoniaku)

Colour of top section

Grey

Colour of bottom section

Grey

Dĺžkaxšírkaxvýška

87 x 87 x 52 mm

Prierez kábla max.

2,5 mm²

Verzia

Bez svorky, Internal fixing points

Počet prívodov vedenia

9 KS

Počet prívodov vedenia v podlahe

1 KS

Min./max. rozsah utesnenia

4-16 mm

Odolnosť proti nárazu

IK07

Druh krytia IP

IP 66

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Menovité napätie

1000 V/AC/DC

Materiál horného dielu

Polycarbonate - PC

Materiál dolného dielu

Polypropylén/termoplastický elastomér

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94HB

Odolnosť proti šíreniu plameňa

750 °C

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 35 °C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
E 6.3 PZ/plochý hrot (1/4 palca) Plus/mínus

BIT SZ PZ2 1/4 L73MM

Kombinácia pre ploché skrutky a skrutky s upínaním Pozidriv
x 5 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Káblová spojka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423/EN 62444

HADICOVA MATICA POLYAMID M16X1,5EURO

Káblová spojka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423/EN 62444

KABLOVA PRIECHODKA M20X1,5

Poistná matica, polyamid Metrická podľa normy EN 60423

MU-6KT-POLYAMID-SW22-M16X1,5

Poistná matica, polyamid Metrická podľa normy EN 60423

MATICA-POLYAMID-SW27-M20X1,5

Rýchloupínacia závitová vsuvka

PRISL.ZAVIT-RU-(F.RU-ALU/ST)-EN20

Tesné pripojenie elektroinštalačných rúrok k spojovacím krabiciam
x 10 ks
Značkovač pre navŕtané otvory na značenie na miestach s obmedzeným prístupom

ZNACKOVAC-PERMANENT-SW

Nerozpustné a oderuvzdorné
x 5 ks