Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová spojka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423/EN 62444

Káblová spojka, metrická, EN 60423

Obj. č. 0967815032

EAN 4050382323774

Cena za zvolené balenie
Káblová spojka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423/EN 62444

Obj. č. 0967815032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Integrovaná objímka s odľahčením v ťahu

  • Veľký rozsah tesnenia a upínania

  • Jednoduchá montáž
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Striebornosivá RAL 7001

Prípojný závit

M32x1,5mm

Priemer kábla min./max.

15-21 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

10 mm

Veľkosť kľúča (SW)

36 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Druh krytia IP

IP 68

Tlak max.

5 bar

Materiál

PA 6 V-2 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Materiál tesniaceho krúžku

Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie