Káblová spojka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423/EN 62444
Káblová spojka, metrická, EN 60423
Obj. č. 096770020
EAN 4045727355039
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Integrovaná objímka s odľahčením v ťahu
- Veľký rozsah tesnenia a upínania
- Jednoduchá montáž
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit | M20x1,5mm |
Priemer kábla min./max. | 6-12 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 24 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 5 bar |
Materiál | PA 6 V-2 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Materiál tesniaceho krúžku | Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov |