Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová spojka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423/EN 62444

Káblová spojka, metrická, EN 60423
HADICOVA MATICA POLYAMID M16X1,5EURO

Obj. č. 0967705016

EAN 4046778077758

Cena za zvolené balenie
Káblová spojka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423/EN 62444

Obj. č. 0967705016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Integrovaná objímka s odľahčením v ťahu

  • Veľký rozsah tesnenia a upínania

  • Jednoduchá montáž
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit

M16x1,5mm

Priemer kábla min./max.

5-10 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

8 mm

Veľkosť kľúča (SW)

20 mm

Dĺžka

35,5 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Druh krytia IP

IP 68

Tlak max.

5 bar

Materiál

PA 6 V-2 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Materiál tesniaceho krúžku

Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Poistná matica, polyamid Metrická podľa normy EN 60423

MU-6KT-POLYAMID-SW22-M16X1,5