Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová spojka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423/EN 62444

Káblová spojka, metrická, EN 60423
KABLOVA PRIECHODKA M20X1,5

Obj. č. 0967705020

EAN 4046778077789

Cena za zvolené balenie
Káblová spojka, polyamid Metrická podľa normy EN 60423/EN 62444

Obj. č. 0967705020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Integrovaná objímka s odľahčením v ťahu

  • Veľký rozsah tesnenia a upínania

  • Jednoduchá montáž
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit

M20x1,5mm

Priemer kábla min./max.

8-13 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

8 mm

Veľkosť kľúča (SW)

24 mm

Dĺžka

36 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Druh krytia IP

IP 68

Tlak max.

5 bar

Materiál

PA 6 V-2 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Materiál tesniaceho krúžku

Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Poistná matica, polyamid Metrická podľa normy EN 60423

MATICA-POLYAMID-SW27-M20X1,5