Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová spojka, polyamid PG

Káblový skrutkový spoj PG PA6

Obj. č. 096781 109

EAN 4038898050551

Cena za zvolené balenie
Káblová spojka, polyamid PG

Obj. č. 096781 109

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Integrovaná redukcia napnutia

  • Veľký rozsah tesnenia a upínania

  • Jednoduchá inštalácia

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Striebornosivá RAL 7001

Prípojný závit PG

PG 9

Priemer kábla min./max.

4-8 mm

Veľkosť kľúča

19 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Druh krytia IP

IP 68

Tlak max.

5 bar

Materiál

PA 6 V-2 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Materiál tesniaceho krúžku

Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov

Priemer kábla min.

4 mm

Priemer kábla max.

8 mm

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie