Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová spojka, polyamid PG

PRECHODKA-KABLOVA-PA-RAL9005-IP68-PG21

Obj. č. 096781 521

EAN 4038898046967

Cena za zvolené balenie
Káblová spojka, polyamid PG

Obj. č. 096781 521

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Integrovaná objímka s odľahčením v ťahu.

  • Veľký rozsah tesnenia a upínania.

  • Jednoduchá montáž.

  • Vyrobené v Nemecku.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna RAL 9005

Prípojný závit PG

PG 21

Priemer kábla min./max.

13-18 mm

Veľkosť kľúča

33 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Druh krytia IP

IP 68

Tlak max.

5 bar

Materiál

PA 6 V-2 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Materiál tesniaceho krúžku

Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov

Priemer kábla min.

13 mm

Priemer kábla max.

18 mm

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie