Káblová spojka, polyamid PG
Káblový skrutkový spoj PG PA6
SKRUTKOVY SPOJ KABLOVY PG16
Obj. č.
096781 016
EAN 4011231887755
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Integrovaná redukcia napnutia
- Veľký rozsah tesnenia a upínania
- Jednoduchá inštalácia
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit PG | PG 16 |
Priemer kábla min./max. | 10-14 mm |
Veľkosť kľúča | 27 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 5 bar |
Materiál | Polyamid – PA6V-2 |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Materiál tesniaceho krúžku | Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov |
Priemer kábla min. | 10 mm |
Priemer kábla max. | 14 mm |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 100 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!