Káblová spona KBL 2 čierna S plastovou západkou
Káblové pásky, jednodielna, so schválením, čierna
PASKA-VIAZAC-UL-IEC 62275-CIER-3,6X300MM


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla, jednoduchá a efektívna inštalácia vďaka mierne ohnutému špicatému koncu a jednodielnemu klinovému uzáveru
- Vysoká priemyselná kvalita zaručuje dlhú a spoľahlivú životnosť pri použití v interiéri aj exteriéri
- Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu v súlade s normou ISO 4892-2, časť 2, na vonkajšie použitie
- Jednoduché použitie vďaka vodiacemu hrotu
- Hladký vonkajší povrch a zaoblené hrany zabraňujú poškodeniu izolácie alebo plášťa kábla
- Vnútorné ozubenie na spone zaisťuje bezpečné uchytenie a pomáha predchádzať skrúteniu alebo skĺznutiu do strany
- Samohasiace, čo znamená, že v prípade vypuknutia požiaru káblové zväzky neprispievajú k jeho šíreniu.
- Môže sa používať v aplikáciách so širokým rozsahom teplôt
- Bez silikónov a halogénov a v súlade s RoHS
- Vhodné na inštaláciu s náradím alebo bez neho
Schválenia a vyhlásenia možno získať, uložiť a vytlačiť jednoduchým naskenovaním QR kódu na obale
Testované v súlade s normou EN 62275, IEC 62275, UL 62275 typ 2.21 (CSA)
Káblové pásky odolné voči UV žiareniu zodpovedajú norme ISO 4892-2: Plasty – metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov – časť 2: xenónové lampy. Pre káblové pásky odolné voči UV žiareniu sa podľa noriem IEC 62275, EN 62275 a UL 1565 pomocou tejto skúšobnej metódy vyžaduje 1000 hodín ožarovania alebo poveternostných vplyvov.
Hárky údajov(X)
Ideálne priemyselné káblové spony pre aplikácie vrátane strojárstva, výroby rozvádzačov, konštrukcie vozidiel, dielní, údržby, výrobného priemyslu, stavebníctva, autoservisov, dopravy/logistiky, konštrukcie výťahov
Materiál | PA 6.6 V-2 – polyamide |
Farba | Čierna |
Šírka | 3,6 mm |
Dĺžka | 300 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 2-76 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do +85 °C |
Teplota spracovania min./max. | -20 do +85 °C |
Min. sila v ťahu | 178 N |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S pomôckou na prevliekanie |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V2 |