Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová spona KBL 2 čierna S plastovou západkou

Káblové pásky, jednodielna, so schválením, čierna
PASKA-VIAZAC-UL-IEC 62275-CIER-4,8X300MM

Obj. č. 0502000151

EAN 4062856117376

Cena za zvolené balenie
Káblová spona KBL 2 čierna S plastovou západkou

Obj. č. 0502000151

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitné káblové spony na rýchle usporiadanie a zväzovanie káblov, vodičov atď. v interiéri alebo exteriéri
  • Rýchla, jednoduchá a efektívna inštalácia vďaka mierne ohnutému špicatému koncu a jednodielnemu klinovému uzáveru

  • Vysoká priemyselná kvalita zaručuje dlhú a spoľahlivú životnosť pri použití v interiéri aj exteriéri

  • Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu v súlade s normou ISO 4892-2, časť 2, na vonkajšie použitie

  • Jednoduché použitie vďaka vodiacemu hrotu

  • Hladký vonkajší povrch a zaoblené hrany zabraňujú poškodeniu izolácie alebo plášťa kábla

  • Vnútorné ozubenie na spone zaisťuje bezpečné uchytenie a pomáha predchádzať skrúteniu alebo skĺznutiu do strany

  • Samohasiace, čo znamená, že v prípade vypuknutia požiaru káblové zväzky neprispievajú k jeho šíreniu.

  • Môže sa používať v aplikáciách so širokým rozsahom teplôt

  • Bez silikónov a halogénov a v súlade s RoHS

  • Vhodné na inštaláciu s náradím alebo bez neho
Upozornenie

Schválenia a vyhlásenia možno získať, uložiť a vytlačiť jednoduchým naskenovaním QR kódu na obale

Testované v súlade s normou EN 62275, IEC 62275, UL 62275 typ 2.21 (CSA)

Káblové pásky odolné voči UV žiareniu zodpovedajú norme ISO 4892-2: Plasty – metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov – časť 2: xenónové lampy. Pre káblové pásky odolné voči UV žiareniu sa podľa noriem IEC 62275, EN 62275 a UL 1565 pomocou tejto skúšobnej metódy vyžaduje 1000 hodín ožarovania alebo poveternostných vplyvov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne priemyselné káblové spony pre aplikácie vrátane strojárstva, výroby rozvádzačov, konštrukcie vozidiel, dielní, údržby, výrobného priemyslu, stavebníctva, autoservisov, dopravy/logistiky, konštrukcie výťahov

Materiál

PA 6.6 V-2 – polyamide

Farba

Čierna

Šírka

4,8 mm

Dĺžka

300 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

3-76 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do +85 °C

Teplota spracovania min./max.

-20 do +85 °C

Min. sila v ťahu

222 N

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

S pomôckou na prevliekanie

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie