Káblová spona, PG
Káblová spona, PG
SVORKA ELMO
Obj. č. 0971550021
EAN 4052712307522
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Clip-pipe clamp PG
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá veľkosť | 21 |
S pripájacím mechanizmom (zvislý) | Áno |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru | 12,4 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru | 4,5 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Farba | Žiarivá sivá, podobná RAL 7035 |
Materiál | PP – polypropylén |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |