Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová spona s klincovou hmoždinkou, 6 x 50 mm

Káblová konzola s klincovou hmoždinkou
OBLUK NA KABLE-PLAST-6X50MM-10LTG-L150MM

Obj. č. 0971603140

EAN 4024835073103

Cena za zvolené balenie
Káblová spona s klincovou hmoždinkou, 6 x 50 mm

Obj. č. 0971603140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný polyamid 6.6 (bez polypropylénu)

Pevný a odolný držiak kábla



Voľne prístupný bod upevnenia


Nie je potrebný žiadny ďalší osadzovací nástroj

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vedenie káblov v stropných podhľadoch

Počet káblov

10 KS

Typ kábla

NYM 3x1,5mm²

Šírka

150 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa

pri teplote 700°C

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie