Káblová spona s klincovou hmoždinkou, 6 x 50 mm
Káblová konzola s klincovou hmoždinkou
SVORKA KABLOVA PLAST
Obj. č. 0971603200
EAN 4024835073110
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný polyamid 6.6 (bez polypropylénu)
Pevný a odolný držiak kábla
Voľne prístupný bod upevnenia
Nie je potrebný žiadny ďalší osadzovací nástroj
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vedenie káblov v stropných podhľadoch
Počet káblov | 16 KS |
Typ kábla | NYM 3x1,5mm² |
Šírka | 226 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa | pri teplote 700°C |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |