Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová spona, typ AC

KABL.OBJIMKA-AC-(36-40MM)

Obj. č. 097103640

EAN 4011231898638

Cena za zvolené balenie
Káblová spona, typ AC

Obj. č. 097103640

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vedenie elektroinštalačných rúrok (upozornenie: nie sú zahrnuté v správe odborníka) a protipožiarna ochrana káblov.

Svorka na káble, žiarovo pozinkovaná, celooceľová prítlačná podložka, montáž na profilované nosníky s drážkou šírky 18/22 mm.

Upozornenie

Na predchádzanie deformácii káblov spôsobenej bodmi zaťaženia sa v prípade potreby majú použiť tvarovo stále poistné/dlhé podložky.


Poistné/dlhé podložky sa musia objednať samostatne.

Trieda integrity funkcie E30/E90. Štandardný montážny systém podľa normy DIN 4102, časť 12.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vertikálne alebo horizontálne kladenie jednotlivých a zväzkových vedení, káblov, protipožiarnych káblov a pevných elektroinštalačných potrubí (nepredstavuje súčasť odbornej správy) na stenách a stropoch


Chránené inštalácie vonku aj vnútri.

Min./max. rozsah upnutia

36-40 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Perforovaná profilová lišta pre káblovú svorku typu AC

KOLAJNICA-DIER.-40X22X1,5MM-L2M

Na ukladanie káblových svoriek typu AC
x 8 m
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie