Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová spona, typ AC

KABL.OBJIMKA-AC-(48-52MM)

Obj. č. 097104852

EAN 4011231898713

Cena za zvolené balenie
Káblová spona, typ AC

Obj. č. 097104852

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vedenie elektroinštalačných rúrok (upozornenie: nie sú zahrnuté v správe odborníka) a protipožiarna ochrana káblov.

Svorka na káble, žiarovo pozinkovaná, celooceľová prítlačná podložka, montáž na profilované nosníky s drážkou šírky 18/22 mm.

Upozornenie

Na predchádzanie deformácii káblov spôsobenej bodmi zaťaženia sa v prípade potreby majú použiť tvarovo stále poistné/dlhé podložky.


Poistné/dlhé podložky sa musia objednať samostatne.

Trieda integrity funkcie E30/E90. Štandardný montážny systém podľa normy DIN 4102, časť 12.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vertikálne alebo horizontálne kladenie jednotlivých a zväzkových vedení, káblov, protipožiarnych káblov a pevných elektroinštalačných potrubí (nepredstavuje súčasť odbornej správy) na stenách a stropoch


Chránené inštalácie vonku aj vnútri.

Min./max. rozsah upnutia

48-52 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Perforovaná profilová lišta pre káblovú svorku typu AC

KOLAJNICA-DIER.-40X22X1,5MM-L2M

Na ukladanie káblových svoriek typu AC
x 8 m