Káblová spona, typ H
KABL.OBJIMKA-H-(12-16MM)
Obj. č. 0971012
EAN 4011231898348
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž na profilové lišty so šírkou drážky 16 mm
Na predchádzanie deformácii káblov spôsobenej bodmi zaťaženia sa v prípade potreby majú použiť tvarovo stále poistné/dlhé podložky.
Poistné/dlhé podložky sa musia objednať samostatne.
Trieda integrity funkcie E30/E90. Štandardný montážny systém podľa normy DIN 4102, časť 12.
Hárky údajov(X)
Na vertikálne alebo horizontálne kladenie jednotlivých a zväzkových vedení, káblov, protipožiarnych káblov a pevných elektroinštalačných potrubí (nepredstavuje súčasť odbornej správy) na stenách a stropoch.
Chránené inštalácie vonku aj vnútri.
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 12-16 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!