Káblová spona, zásuvná príchytka
Káblová spona, zásuvná príchytka
OBJIMKA NASTRC OBOJSTRANNA SEDA 7-12MM
Obj. č. 0593504
EAN 4024835073066
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľké vyťahovacie sily
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevňovanie káblov NYM 3 x 1,5 alebo 5 x 1,5 na betón alebo plné tehly, kde nie je možné použiť klincové svorky.
Pokyny
- 5 mm navŕtaný otvor – zatlčte zásuvnú príchytku kladivom
- 6 mm navŕtaný otvor – zatlačte zásuvnú príchytku ručne
![]() | |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Verzia | Obojstranná |
Min./max. rozsah upnutia | 7-12 mm |
Šírka (b) | 27 mm |
Dĺžka (l) | 32 mm |
Priemer otvoru (d) | 6 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |