Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová spona, zásuvná príchytka

Káblová spona, zásuvná príchytka
OBJIMKA NASTRC SEDA 7-12MM

Obj. č. 0593503

EAN 4024835073059

Cena za zvolené balenie
Káblová spona, zásuvná príchytka

Obj. č. 0593503

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľké vyťahovacie sily
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie káblov NYM 3 x 1,5 alebo 5 x 1,5 na betón alebo plné tehly, kde nie je možné použiť klincové svorky.

Pokyny
  • 5 mm navŕtaný otvor – zatlčte zásuvnú príchytku kladivom

  • 6 mm navŕtaný otvor – zatlačte zásuvnú príchytku ručne

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Verzia

Jednostranný

Min./max. rozsah upnutia

7-12 mm

Šírka (b)

17,5 mm

Dĺžka (l)

32 mm

Priemer otvoru (d)

6 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Materiál

PA 6 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie