Káblová svorka, plastová
CBLCLMP-PA-BLACK-31,8MM/D4,7MM
Obj. č. 0592997072
EAN 4065746035392
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mierne otvorený tvar uľahčuje inštaláciu
- Ideálna na uchytenie káblov, hadíc a rúrok
- Upevnenie skrutkou
- Zaoblené hrany
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Čierna |
Upínací rozsah (Ø) | 31,8 mm |
Šírka (b) | 12 mm |
Dĺžka (l) | 52,3 mm |
Hrúbka materiálu (s) | 1,6 mm |
Priemer otvoru (d) | 4,7 mm |
Vzdialenosť medzi stredom otvoru a stredom svorky (e) | 26 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Materiál | PA 6.6 V-2 – polyamide |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |