Káblová svorka, plastová
Svorka na káble, PA 6,6
Obj. č. 0592997017
EAN 4065746035262
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otvorená svorka
- Mierne otvorený tvar uľahčuje inštaláciu
- Ideálna na uchytenie káblov, hadíc a rúrok
- Upevnenie skrutkou
- Zaoblené hrany
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Prírodná |
Upínací rozsah (Ø) | 4,8 mm |
Šírka (b) | 12,7 mm |
Dĺžka (l) | 19,4 mm |
Hrúbka materiálu (s) | 1,5 mm |
Priemer otvoru (d) | 5,2 mm |
Vzdialenosť medzi stredom otvoru a stredom svorky (e) | 9,9 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Materiál | PA 6.6 V-2 – polyamide |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |