Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová viazacia páska so sponou AeroMount

Káblová viazacia páska so sponou
SPONA KABLOVA AEROMOUNT

Obj. č. 0865710014

EAN 4065746595292

Cena za zvolené balenie
Káblová viazacia páska so sponou AeroMount

Obj. č. 0865710014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduché upratanie káblov pripevnením káblov na rám modulu
  • Rozmery káblovej pásky: dĺžka: 200 mm, šírka: 4,6 mm

  • Odolnosť voči UV žiareniu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spodný diel na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy

Materiál

Polyamid/oceľ

Šírka

14,00 mm

Výška

16,00 mm

Dĺžka

20 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Káblová páska KBL 2 vyrobené z polyamidu s plastovým jazýčkom, čierne

PASKA-VIAZAC-UL-IEC 62275-CIER-4,8X188MM

Vysokokvalitné káblové spony na rýchle usporiadanie a zväzovanie káblov, vodičov atď. v interiéri alebo exteriéri
x 100 ks